Palan de aluminiu BRAVO™ 0,5 t

Cod articol: 086013 0,5
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea cursei normale 1,5 m
Deblocarea lanţului da
Număr şiruri de lanţ 1
Capacitate portantă 500 kg
Greutate 3,3 kg
Tip produs Palan / palan cu lanţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086013 0,5
EAN / GTIN 3600232511496
Număr producător 251149

Descriere

Execuţie:

Construcţie robustă din aliaj de aluminiu foarte rezistent, compactă, cu greutate proprie redusă. Deblocarea lanţului cu funcţionare uşoară.
Lanţul de sarcină este format dintr-un şir de lanţ cu un cârlig de încărcare (cu clapetă de siguranţă) la capăt. Celălalt capăt este echipat cu siguranţă la ieşire.

Aplicaţie:

Pentru utilizare cu preponderenţă mobilă, necesită forţe reduse pentru acţionarea pârghiei.