Lyftblock aluminium BRAVO™ 0,5 t

Art-nr: 086013 0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

normal lyfthöjd 1,5 m
Kedjefrikoppling Ja
antal kedjesträngar 1
lyftförmåga 500 kg
vikt 3,3 kg
Produktslag Spaklyftblock / Kättinglyftblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086013 0,5
EAN/GTIN 3600232511496
Tillverkarens nummer 251149

Benämning

Utförande:

Robust konstruktion av höghållfast aluminiumlegering i kompakt utförande med låg egenvikt. Lättgående kedjefrikoppling.
Lyftkättingen består av en kättingpart med en lekarlastkrok (med säkerhetsklaff) i änden. Den andra änden är försedd med en utloppssäkring.

Användningsdata:

Framför allt för flyttbar användning; kräver liten spakkraft.