Piuliţă inelară M30

Cod articol: 086477 M30
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă WLL SF 4:1 12 t
⌀ interior al inelului A 60 mm
⌀ exterior al inelului B 108 mm
⌀ guler suprafaţă C 65 mm
Dimensiune D 24 mm
Lungime filet mamă E 24 mm
Înălţime totală F 109 mm
⌀ Filet M30
Greutate 1,7 kg
Tip produs Şurub cu cap inelar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086477 M30
EAN / GTIN 2050001741851

Descriere

Execuţie:

Şuruburi cu cap inelar / piuliţe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

Nu strângeţi excesiv şuruburile cu cap inelar şi piuliţele inelare la un unghi de 90° pe axa de înşurubare!
SF 4:1 = factor de siguranţă 4.
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
    ⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături