Set iniţial plat M12

Cod articol: 082715 M12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru filet M M12
Tip produs Dispozitive de găurire prin deformare plastică, fără aşchii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082715 M12
EAN / GTIN 2050001740014
Număr producător 90 082715 M12

Descriere

Descriere:

Datorită conturului poligonal din carbură, burghiul generează căldură de frecare, care plastifiază toate tipurile de materiale metalice. Astfel se pot realiza în doar câteva secunde, găuri în numeroase grosimi ale materialelor, fără aşchii.

Avantaj:

  • Economie de costuri şi de timp faţă de procedeul convenţional (de ex. piuliţele de nituri).
  • Fără aşchii, fără reziduuri; înlocuieşte piuliţele niturilor, piuliţele pentru sudură şi piuliţele cu autonituire.
  • Bază solidă pentru fileturi cu forţe mari de separare.
  • Pentru toate grosimile uzuale ale materialelor şi dimensiunile uzuale ale fileturilor (filet conform ISO DIN 13).

Livrare:

  • 1 mandrină specială CM2 cu inel de răcire.
  • 1 cheie cu capăt cu gheară şi capăt fix.
  • 4 bucşe elastice ER25 în Ref. compatibile cu M4 − M12.
  • 1 burghiu de prelucrare continuă fără aşchii Flowdrill cu dimensiunea aleasă a filetului.
  • 1 tarod Flowtap cu dimensiunea aleasă a filetului.
  • 1 agent special de separare pentru găurirea fără aşchii, inclusiv perie de alamă (FDKS100; 100 g).
  • 1 ulei special pentru tarod, inclusiv pensulă cu peri (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 cutie transport plus instrucţiuni pe scurt (manualul detaliat este disponibil pentru descărcare ca PDF).

Notă:

Alte modele şi seturi pentru aplicaţii speciale (de ex. pentru table subţiri) disponibile la cerere. Pentru tarozi compatibili, consultaţi catalogul începând de la Cod 139115.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Pentru filet M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături