• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Set iniţial plat, Pentru filet M: M5

Cod articol.: 082715 M5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet M Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru filet M M5
Tip produs Dispozitive de găurire prin deformare plastică, fără aşchii

Identificare și clasificare

Cod articol 082715 M5
EAN / GTIN 2050001739971
Număr producător 90 082715 M5
Producător/responsabil Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 Weinheim, Deutschland, www.flowdrill.com

Descriere

Descriere:

Datorită conturului poligonal din carbură, burghiul generează căldură de frecare, care plastifiază toate tipurile de materiale metalice. Astfel se pot realiza în doar câteva secunde, găuri în numeroase grosimi ale materialelor, fără aşchii.

Avantaj:

  • Economie de costuri şi de timp faţă de procedeul convenţional (de ex. piuliţele de nituri).
  • Fără aşchii, fără reziduuri; înlocuieşte piuliţele niturilor, piuliţele pentru sudură şi piuliţele cu autonituire.
  • Bază solidă pentru fileturi cu forţe mari de separare.
  • Pentru toate grosimile uzuale ale materialelor şi dimensiunile uzuale ale fileturilor (filet conform ISO DIN 13).

Livrare:

  • 1 mandrină specială CM2 cu inel de răcire.
  • 1 cheie cu capăt cu gheară şi capăt fix.
  • 4 bucşe elastice ER25 în Ref. compatibile cu M4 − M12.
  • 1 burghiu de prelucrare continuă fără aşchii Flowdrill cu dimensiunea aleasă a filetului.
  • 1 tarod Flowtap cu dimensiunea aleasă a filetului.
  • 1 agent special de separare pentru găurirea fără aşchii, inclusiv perie de alamă (FDKS100; 100 g).
  • 1 ulei special pentru tarod, inclusiv pensulă cu peri (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 cutie transport plus instrucţiuni pe scurt (manualul detaliat este disponibil pentru descărcare ca PDF).

Notă:

Alte modele şi seturi pentru aplicaţii speciale (de ex. pentru table subţiri) disponibile la cerere. Pentru tarozi compatibili, consultaţi catalogul începând de la Cod 139115.