{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de încuietoare | Încuietoare electronică cu cifru | |
Înălţime exterior | 528 mm | |
Lăţime exterior | 435 mm | |
Adâncime exterioară | 382 mm | |
Înălţime interioară | 440 mm | |
Lăţime interioară | 350 mm | |
Adâncime interioară | 292 mm | |
Conţinut | 45,3 l | |
Greutate | 49 kg | |
Tip produs | Seif |
Cod articol | 085802 C340E | |
EAN / GTIN | 4003482411704 | |
Număr producător | 41170 |