{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip brave | elektronička brava s brojkama | |
Vanjska visina | 528 mm | |
Vanjska širina | 435 mm | |
Vanjska dubina | 382 mm | |
Unutarnja visina, | 440 mm | |
Unutarnja širina | 350 mm | |
Unutarnja dubina | 292 mm | |
Sadržaj | 45,3 l | |
Težina | 49 kg | |
Vrsta proizvoda | Trezor |
Broj artikla | 085802 C340E | |
EAN / GTIN | 4003482411704 | |
Broj proizvođača | 41170 |