{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Antal ingående batterier | 1 | |
Låstyp | elektroniskt kombinationslås | |
höjd utvändigt | 528 mm | |
bredd utvändigt | 435 mm | |
djup utvändigt | 382 mm | |
höjd invändigt | 440 mm | |
bredd invändigt | 350 mm | |
djup invändigt | 292 mm | |
Innehåll | 45,3 l | |
vikt | 49 kg | |
Produktslag | Värdeskåp |
Artikkelkode | 085802 C340E | |
EAN / GTIN | 4003482411704 | |
Manufacturer number | 41170 |