Execuţie:
Culoarea produsului: galben
Material izolant poliolefin, cu strat adeziv intern topit la cald
Lungime totală: 38,1 mm
Tensiune maximă 600 V.
Curentul maxim corespunde secțiunii transversale a conductorului
Descriere:
Conectorul de cap la cap fără sudură cu contracție termică 3M™ Scotchlok™ asigură o potrivire ideală cu performanțe deosebite. Țeava fără sudură este acoperită de un tub de poliolefină căptușit cu adeziv pentru a oferi protecție împotriva umidității. Rezistă la o temperatură maximă de 105 grade C. Construcția din cupru electrolitic oferă o bună conductivitate, iar un finisaj placat cu staniu rezistă la coroziune.
Caracteristică:
Conectorul fără sudură este fabricat din cupru staniu
Material izolator din poliolefină, cu un strat interior de adeziv topit la cald
Temperatura maximă de aplicare 105°C
Tensiune maximă 600 V
Curentul maxim corespunzător secțiunii transversale a conductorului
Notă:
Asigură o etanșare rezistentă la apă, sare și alți contaminanți atunci când este împachetată sub formă de folie retractabilă