3M™ Scotchlok™ MH10BCX hőre zsugorodó tömörített csatlakozó,, sárga, 600 V, max. 1 - 1,5 mm², 25 db / csomag

Cikkszám: 7000031843
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 125 darab
  • Rendelési lépések: 125 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000031843
EAN / GTIN 50051128590930
Gyártó száma 7000031843
L-szám L01310 1811

Leírás

Kivitel:

Termék színe: sárga
Poliolefin szigetelőanyag, belső forró olvadék ragasztóbevonattal
Teljes hossz: 38,1 mm
Maximális feszültség 600 V.
A maximális áram a vezető keresztmetszetének felel meg

Leírás:

Hőre zsugorodó tömörített csatlakozó, az elektromosan tökéletes csatlakozásokhoz és a nedvesség elleni hatékony védelemhez.

Jellemző:

A varrat nélküli csatlakozó ónozott rézből készült
Maximális üzemi hőmérséklet 105 °C..
A vezető keresztmetszetének megfelelő maximális áram

Figyelem:

Víz-, só- és egyéb szennyeződésálló tömítést biztosít zsugorodáskor