{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Interfaţă | Port USB | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V | |
Denumirea producătorului | M18JSRDAB+-0 | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea | |
Lungime | 400 mm | |
Lăţime | 200 mm | |
Înălţime | 200 mm | |
Greutate | 5 kg | |
Tip produs | Radio |
Cod articol | 073960 M18JSRDAB | |
EAN / GTIN | 4002395167760 | |
Număr producător | 4933451251 |