Prelungitor pentru cablu cu miez de oțel 50B

Cod articol: 081106 50B
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 44
  • Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii: Categoria 2 (K2) conform BGI

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 44
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii Categoria 2 (K2) conform BGI
Putere nominală (desfăşurat) 3500 (16A) W
Clasa cablului H07BQ-F
Structura cablului 3G1,5
Materialul cablului Poliuretan
Carcasă materiale Oţel
Lungimea cablului 50 m
Număr de prize 4
Sistem de diagnoză disponibil da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Prelungitor pentru cablu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081106 50B
EAN / GTIN 4007123638888
Număr producător 9191500200

Descriere

Execuţie:

Tamburii de cablu corespund specificaţiilor DGUV I 203-006 (fost BGI 608).
Prelungitor pentru cablu robust cu caroserie de tambur din tablă de oțel, cu parte frontală și spate izolată.

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine cu ⌀ > 1 mm; a se feri de scule şi de sârme.