{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime bară | 325 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Structura cablului | 3G1,0 | |
Clasa cablului | H05VV-F | |
Lungimea cablului | 1,5 m | |
Întrerupător pornit/ oprit | da | |
Număr de prize 230 V/16 A | 7 | |
Recomandat pentru ţările | F/ B/ PL/ CZ | |
Greutate | 0,4 kg | |
Tip produs | Prelungitor | |
Număr prize tip E | 3 | |
Număr prize tip C | 4 | |
Tip ştecăr intrare | E |
Cod articol | 081166 7 | |
Număr producător | 1150754 |