Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zásuvková lišta s vypínačem 7

Artiklové číslo: 081166 7

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka lišty 325 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Konstrukce kabelu 3G1,0
Třída kabelu H05VV-F
Délka kabelu 1,5 m
Vypínač ano
Počet zásuvek 230 V / 16 A 7
Vhodné pro země F/ B/ PL/ CZ
Hmotnost 0,4 kg
Druh produktu Zásuvková lišta
Počet zásuvek typ E 3
Počet zásuvek typ C 4
Vstup typu zástrčky E

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081166 7
Číslo výrobce 1150754

Popis

Provedení:

S osvětleným bezpečnostním spínačem a o 45° otočenými paticemi zásuvek. Jmenovitý výkon 3500 W (16 A).
Se zásuvkami pro země F, PL a CZ.