{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 250AIR | |
Putere nominală | 9,5 kW | |
Lăţime | 227 mm | |
Adâncime | 212 mm | |
Înălţime | 305 mm | |
Număr de racorduri pentru aer comprimat | 2 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Număr de prize 250 V | 6 | |
Număr de prize 400 V/16 A | 1 | |
Recomandat pentru ţările | F; B; PL; CZ | |
Tip produs | Distribuitor de energie | |
Tip ştecăr intrare | E |
Cod articol | 081143 250AIR | |
EAN / GTIN | 4003644015795 | |
Număr producător | FKVE601016L |