{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 250AIR | |
effekt | 9,5 kW | |
Bredd | 227 mm | |
Djup | 212 mm | |
höjd | 305 mm | |
antal tryckluftsanslutningar | 2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal uttag 250 V | 6 | |
Antal uttag 400 V/16 A | 1 | |
Passar för länderna | F; B; PL; CZ | |
Produktslag | Energiförgrening | |
Kontakttyp ingång | E |
Artikkelkode | 081143 250AIR | |
EAN / GTIN | 4003644015795 | |
Manufacturer number | FKVE601016L |