{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Depozitare | Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se permite depozitarea substanţelor corozive; Se interzice depozitarea substanţelor inflamabile | |
Volum de captare | 60 l | |
Conţinutul butoiului | 60 l | |
Înălţime | 330 mm | |
Lăţime | 725 mm | |
Adâncime | 525 mm | |
Număr de freze | 2 | |
Capacitate portantă | 150 kg | |
Echipare cu picioare pentru soclu | da | |
Tip produs | Tavă de retenţie |
Cod articol | 981370 2X60/F | |
EAN / GTIN | 4250101102271 | |
Număr producător | 18075 |