{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Material | förzinkade | |
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen | |
uppsamlingsvolym | 215 l | |
Fatvolym | 200 l | |
höjd | 365 mm | |
Bredd | 1 200 mm | |
Djup | 800 mm | |
lagerkapacitet fat 200 liter | 2 | |
Antal fat | 2 | |
Ytlast | 1 000 kg/m2 | |
vikt | 72 kg | |
Produktslag | Uppsamlingstråg |
Artikelnummer | 981235 2X200 | |
EAN/GTIN | 4052462022546 |