Execuţie:
Din tablă de oţel de 3 mm. Distanţă de la sol 100 mm.
Cu grătar galvanizat.
Zincat la cald conform EN ISO 1461.
Aplicaţie:
Pentru depozitarea în condiţii de siguranţă a containerelor IBC (Intermediate Bulk-Container / Container intermediar vrac) şi KTC (container cubic). Pentru lichide inflamabile din categoriile GHS 1 − 3, precum şi lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 − 4.
Standard:
Declaraţie de conformitate a producătorului (DCP) conform regulamentului pentru construcţii pe baza directivei StawaR (Directiva privind cuvele de retenţie din oţel).