Auffangwanne für 1000-l-IBC verzinkt
Artikel-Nr.: 981300
- Materialstärke: 3 mm
- Material: verzinkt
- Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
- Lagerung: Lagerung umweltschädlicher Stoffe
- Lagerung: Lagerung ätzender Stoffe verboten
Beschreibung
Ausführung:
Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.
Mit verzinktem Gitterrost.
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Mit verzinktem Gitterrost.
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Verwendung:
Zur sicheren Lagerung von Containern IBC (Intermediate Bulk-Container) und KTC (Kubische Tank-Container). Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4.
Norm:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).
Downloads & Dokumente
Services & Produktberater

Hier können Sie das Produkt in 3D visualisieren. Je nach Produkt lassen sich verschiedene Merkmale auswählen. Mit dem Button „In den Warenkorb" kommen Sie wieder zurück zur jeweiligen Produktseite.