{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 3 mm | |
Matière | galvanisé | |
Stockage | Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé | |
Volume de récupération | 1 000 l | |
Hauteur | 630 mm | |
Largeur | 1 460 mm | |
Profondeur | 1 460 mm | |
Capacité de stockage IBC/KTC | 1 | |
Nombre d'IBC | 1 | |
Charge de surface | 1 000 kg/m2 | |
Poids verni | 180 kg | |
Poids galvanisé | 194 kg | |
Type de produit | Bacs de rétention |
Référence article | 981300 1X1000 | |
EAN / GTIN | 4052462000292 |