{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Depozitare | Se permite depozitarea substanţelor inflamabile; Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3 | |
Volum de captare | 80 l | |
Material | galvanizat | |
Înălţimea tăvii | 123 mm | |
Sarcină pe roată | 450 kg | |
Încărcare pe suprafaţă | 5.000 kg/m2 | |
Greutate | 83 kg | |
Tip produs | Tavă de protecţie pentru podea |
Cod articol | 982500 1000X1000 | |
EAN / GTIN | 4260139970216 | |
Număr producător | P25-1243-B |