{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Rheinland | |
Hoogte | 1.450 mm | |
Breedte | 717 mm | |
Diepte | 748 mm | |
Nuttige hoogte | 1.350 mm | |
Kastfronten | Volledig plaatstalen vleugeldeur | |
Gewicht | 123 kg | |
Producttype | Kast voor jerrycans |
Artikelnummer | 980020 1450/8 | |
EAN/GTIN | 4045197438669 |