Execuţie:
Carcasă de dulap din tablă de oţel, cu autoînchidere permanentă datorită uşii cu amortizor hidraulic cu ulei, cu 3 niveluri de susţinere.
- Închidere cu cilindru profilat (adecvat pentru sistem de închidere) şi indicator al stării de închidere (roşu/verde). Incompatibil cu sistemul de închidere Hoffmann.
- Soclu integrat de transport pentru transportul în incintă.
- Picioare reglabile integrate pentru compensarea denivelărilor podelei.
- Rezistenţă la foc din exterior spre interior 90 de minute (tip 90 / verificare de tip conf. EN 14470-1) şi rezistenţă la foc peste 90 de minute în caz de incendiu de la interior spre exterior.
- Ştecăr cu protecţie, pentru deconectarea simplă de la reţeaua de tensiune.
Dulap de depozitare a acumulatorilor, pentru încărcarea şi depozitarea în siguranţă a bateriilor Li-Ion. Deschiderea a două uși ale dulapului simultan cu
o singură mână. Orificiu de aerisire pentru a preveni acumularea de căldură în timpul încărcării bateriei. Deschidere de reducere a presiunii
în partea superioară. Instalat sistem de avertizare în 3 trepte și de stingere a incendiilor, inclusiv detector de fum, senzor de temperatură,
alarme optice și sonore și unitate de stingere a incendiilor; se declanșează automat în caz de incendiu; cu fișă pentru conectarea la rețea. Prelungitor cu carcasă metalică şi cu 8 prize cu contact de protecţie pentru fiecare nivel de depozitare, cu montare completă şi gata de funcţionare în spaţiul interior al dulapului.
Standard:
DIN EN 14470-1 şi DIN EN 1363-1
Livrare:
Dulap cu 5 rafturi de depozitare din tablă perforată, inclusiv prelungitor, 1 tavă de retenţie la bază din tablă de oţel acoperită cu strat de vopsea pulbere.
Culoare:
Carcasa dulapului în gri antracit RAL 7016, uşi în violet de genţiană RAL 5010, acoperit cu strat de pulbere.
Notă:
La intervale regulate (anual), dulapurile de depozitare şi cele de încărcare pentru acumulatoare trebuie supuse în mod corespunzător operaţiunilor de întreţinere şi
verificate în privinţa capacităţii de funcţionare de către o persoană calificată. Recomandăm montaj la nivelul solului pentru evacuarea cu uşurinţă a dulapurilor de siguranţă.