Malli:
Kaapin runko teräspeltiä, jatkuva itsesuljenta öljyvaimennetulla ovensulkimella, 3-kertainen ovikiinnitys.
- Lukittavissa profiilisylinterillä (lukitusjärjestelmään soveltuva), sulkemistilan näyttö (punainen/vihreä). Ei yhteensopiva Hoffmann-lukitusjärjestelmän kanssa.
- Integroitu kuljetusjalusta yrityksen sisällä tehtävään kuljetukseen.
- Integroidut säätöjalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.
- 90 minuutin paljosuojaus ulkoa sisälle (tyyppi 90 / tyyppitarkastettu standardin EN 14470-1 mukaisesti) ja yli 90 minuuttia kestävä palonkestävyys palorasituksessa sisältä ulos.
- Turvapistoke helppoon erottamiseen sähköverkosta.
Akkujen latauskaappi litiumioniparistojen turvalliseen lataamiseen ja säilytykseen. Avaa kaksi kaapin ovea samanaikaisesti
yhdellä kädellä. Tekninen ilmanpoisto estää lämmön kerääntymisen akun latauksen aikana. Paineenrajoitusaukko
päädyssä. Asennettu 3-portainen varoitus-/palontukahdutusjärjestelmä sekä savuilmaisin, lämpötila-anturi, optinen
ja akustinen hälytys ja palontukahdutusyksikkö. Laukeaa tulipalon sattuessa automaattisesti. Pistoke sähköverkkoon liittämistä varten. Pistorasialista metallirungolla ja 8 sukopistorasiaa jokaiselle tasolle on asennettu kokonaan käyttövalmiiksi kaapin sisälle.
Standardi:
DIN EN 14470-1 ja DIN EN 1363-1
Toimituksen sisältö:
Kaappi, jossa on 5 reikälevyhyllyä sekä pistorasialistat, 1 pohja-allas jauhemaalattua teräslevyä.
Pintakäsittely:
Kaappirunko antrasiitinharmaa RAL 7016, ovet katkeronsiniset RAL 5010 jauhemaalattu.
Ohje:
Pätevän henkilön on säännöllisin väliajoin (vuosittain)
huollettava akkujen säilytys- ja latauskaapit asianmukaisesti sekä tarkistettava niiden toimivuus. Suosittelemme asentamaan turvakaapit maan tasalle, jotta niiden evakuointi on helppoa.