• În curând acest produs nu mai face parte din sortimentul nostru.

Husă transparentă magnetică A4 Set de 10 buc PINK

Cod articol: 974615 PINK
Setați prețul 10 buc. (3,01 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 316 mm
Lăţime 230 mm
Grosime 0,32 mm
Culoarea roz
Format de hârtie maxim DIN A4
Tip produs Înveliş transparent

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974615 PINK
EAN / GTIN 4016946719322

Descriere

Execuţie:

Huse transparente durabile, din folie dură mată şi fără plastifianţi cu margine colorată. Recomandate pentru documente.
Prin benzile magnetice de jur împrejur este posibilă schimbarea rapidă a documentelor.

Aplicaţie:

Utilizabilă în format portret sau peisaj. Ideală pentru fixarea planurilor de alarmă sau a avertismentelor, a instrucţiunilor pentru maşini, a instrucţiunilor de utilizare, etc.

Notă:

Seturile de 10 piese în culori individuale sunt prezentate în eShop-ul nostru pe www.hoffmann-group.com
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături