Execuţie:
Sertar pentru tastatură, se blochează în poziţia finală de deschidere, cu posibilitate de închidere, cu sprijin din bambus pentru încheietură şi descărcare la tracţiune. Extensie cu sertar pentru tastatură cu perete lateral perforat □ 9×9 mm la intervale de 37 mm, pentru prinderea cârligelor şi a suporturilor Easyfix. Carcasă pentru calculator cu ventilator şi raft de depozitare reglabil, galvanizat şi placă de aşezare din bambus.
Cu unitate mobilă alcătuită din 2 roţi fixe şi 2 role de ghidare / oprire conductibile electric cu ⌀ 125 mm şi mânere de împingere.
Culoare:
Corp gri deschis RAL 7035, uşi şi sertare antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.