Artikkelnr.: 948142

Datorarbetsstation med skrivarlucka, rullbar
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
Unit price
fra 
NOK  11 674,63
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Materialtjocklek 0,9
Dörröppningsvinkel: 250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9 mm
Cylinderlås: modulär låscylinder
Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Informasjon

  • Materialtjocklek 0,9
  • Dörröppningsvinkel: 250 grad
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9 mm
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktbeskrivning

Utförande:

Tangentbordslådan snäpper fast i sitt ändläge, är låsbar, med handledsstöd av bambu och dragavlastning. Påbyggnad med tangentbordslåda med perforerad plåt på sidan □ 9×9 mm i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare. Datorhurts med fläkt och justerbar förzinkad hylla och upplagsskiva av bambu.
Med åkanordning bestående av 2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande svängbara hjul med spärr ⌀ 125 mm och skjuthandtag.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådor antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen