Exécution:
Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course, verrouillable, avec repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Elément avec tiroir pour clavier avec tôle perforée latérale □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports Easyfix. Compartiment ordinateur avec ventilateur, tablette galvanisée réglable et tablette de rangement en bambou.
Avec système de roulettes comprenant 2 roues fixes et 2 roues directrices/avec blocage ⌀ 125 mm et poignées.
Coloris:
Corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.