Esecuzione:
Il cassetto porta-tastiera si blocca in posizione, richiudibile, con poggia-polsi in bambù e fermi. Sopralzo con cassetto porta-tastiera, con lamiera forata laterale □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di ganci e supporti Easyfix. Custodia per computer con ventola, ripiano zincato regolabile e piano di appoggio in bambù.
Con carrello composto da maniglie, 2 ruote fisse e 2 pivottanti con freno, ⌀ 125 mm. Le ruote sono elettricamente conduttive.
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante e cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati.