{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 2750 | |
Înălţime | 1.040 mm | |
Lăţime | 985 mm | |
Adâncime | 511 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 850 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 500 mm | |
Înălţime platformă de încărcare inferioară | 200 mm | |
Înălţime platformă de încărcare mijlocie | 510 mm | |
Înălţime platformă de încărcare superioară | 820 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 125 mm | |
Capacitate portantă pe platforma superioară | 80 kg | |
Capacitate portantă pe platforma mijlocie | 80 kg | |
Capacitate portantă maximă | 300 kg | |
Materialul roţii | TPE | |
Greutate | 35 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Tip produs | Mese mobile |
Cod articol | 919840 2750 | |
EAN / GTIN | 4017976027500 | |
Număr producător | 2750 |