Vežimėlis su 3 lentynomis, Tipas: 2750

Prekės Nr.: 919840 2750
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 2750
Aukštis 1 040 mm
Plotis 985 mm
Gylis 511 mm
Lentynos plotis 850 mm
Lentynos gylis 500 mm
Apatinės lentynos aukštis 200 mm
Vidurinės lentynos aukštis 510 mm
Viršutinės lentynos aukštis 820 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 125 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia 80 kg
Vidurinės lentynos keliamoji galia 80 kg
maksimali keliamoji galia 300 kg
Rato medžiaga TPE
Svoris 35 kg
Norma EN 1757-3
Produkto rūšis Vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 919840 2750
EAN / GTIN 4017976027500
Gamintojo numeris 2750
Gamintojas / atsakingas asmuo Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Germany, www.fetra.de

Aprašymas

Modelis:

Suvirintas plieninis vamzdis, lentynos iš medžio drožlių plokštės su buko mediena dekoruotu paviršiumi, įstatytos į kampinio profilio rėmą, aplinkui eina 12 mm aukščio kraštas.
2 fiksuoti ir 2 nulenkiami ratukai ⌀ 125 mm (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį