{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | KF2 | |
Înălţime | 860 mm | |
Lăţime | 890 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 600 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 500 mm | |
Înălţime platformă de încărcare inferioară | 195 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 125 mm | |
Capacitate portantă | 250 kg | |
Materialul roţii | TPE | |
Greutate | 11 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Tip produs | Cărucior cu mâner de apucare |
Cod articol | 919805 KF2 | |
EAN / GTIN | 4017976011615 | |
Număr producător | 1161 |