{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Brilantní modrá | |
| Označení výrobce | Griffroller, Typ: KF2 | |
| Barva | Modrá | |
| Dekor | Kniha | |
| S posuvným madlem | ano | |
| Počet rukojetí | 1 | |
| Materiálu rukojeť | ocelová trubka | |
| S ložnou plochou | ano | |
| Materiál ložná plocha | Deska z aglomerovaného dřeva | |
| Hloubka ložné plochy | 500 mm | |
| Výška ložné plochy | 195 mm | |
| Užitná šířka | 600 mm | |
| Užitná hloubka | 500 mm | |
| Užitná výška | 860 mm | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ne | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/koleček celkem | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Šířka kola/válečku | 32 mm | |
| Materiál kola/válečku | TPE | |
| Povrchová vrstva nezanechávající stopy | ano | |
| Druh produktu | přepravní vozík | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | konstrukce z ocelových trubek | |
| Nosnost max. | 250 kg | |
| Šířka celkem Bg | 890 mm | |
| Celková hloubka Tg | 500 mm | |
| Výška celková Hg | 860 mm | |
| Hmotnost | 12 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 919805 KF2 | |
| EAN / GTIN | 4017976011615 | |
| Číslo výrobce | 1161 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |