Execuţie:
Cuvă sudată, sigilată contra uleiului, rabatabilă, pe rulmenţi.
Marginea superioară a cuvei are muchiile îndoite de 2 ori.
Cadru construit cu locaşuri pentru stivuitor, tablă de aşezare a cuvei şi protecţie împotriva răsturnării.
2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu opritor) cu anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.
Sistem central de frânare TOTALSTOP - conform EN 1757-3 standard pe rolele de ghidaj.
Execuţie - Imagine:
Robinet de golire
cu sită pentru separarea fluidelor şi substanţelor solide.
Procesul de răsturnare este activat manual.
Pentru golirea cu stivuitorul cu furcă sau în cazul sarcinilor grele, recomandăm un vagonet autobasculant.
Standard:
EN 1757-3
Culoare:
Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.