Benne basculante RAL 7035 avec robinet

Réf.: 919922
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Benne basculante soudée et étanche à l'huile.
Bord supérieur de la benne avec arêtes doubles.
Support avec gerbeur intégré, marchepied et sécurité antibasculement.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.
TOTALSTOP - système de freinage central suivant EN 1757-3 de série sur les roulettes directrices.

Exécution - image:

Robinet
avec tamis pour séparer les liquides des solides.
Le basculement est déclenché manuellement.
Pour le vidage avec chariot élévateur ou en cas de charges lourdes, nous recommandons une benne auto-basculante.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.