Ejecución:
Cubeta soldada estanca al aceite, con apoyo orientable.
Borde de la cubeta doblado dos veces por arriba.
Base con engarce para carretilla apiladora integrado, chapa de estribo y protección contra volcado.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas TPE, cubos con cojinete de bola acanalado.
Sistema de frenos central TOTALSTOP conforme a EN 1757-3 de serie en las ruedas orientables.
Ejecución - imagen:
Grifo de descarga
con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.
El proceso de orientación se activa manualmente.
Para vaciado con toro o en caso de carga pesada recomendamos un autovolquete.
Norma:
EN 1757-3
Lacado:
Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.