{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Consistenţa spumei dure LD45, grosime | 30 mm | |
Gradul de umplere al unui sertar în E | 9×36 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Dulap de scule | |
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor | 75 mm | |
Lăţime | 149 mm | |
Adâncime | 598 mm | |
Lăţime în E | 9 E | |
Adâncime în E | 36 E | |
Lăţimea sertarului umplut în E | 9 E | |
Număr de scule | 0 | |
Execuţie | Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule | |
Tip produs | Suport de spumă dură |
Cod articol | 962880 0 | |
EAN / GTIN | 4045197516145 |