{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Lungime scară | 1,43 m | |
Înălţime de lucru cca. | 4,6 m | |
Înălţimea platformei fără balustradă | 2,59 m | |
Lăţimea platformei | 380 mm | |
Adâncimea platformei | 390 mm | |
Lăţime inferioară, exterioară | 0,8 m | |
Înălţime montant | 73 mm | |
Adâncime treaptă | 80 mm | |
Tavă de depozitare disponibilă | da | |
Număr de trepte, inclusiv platformă | 10 | |
Balustradă | 2 | |
Asigurare împotriva distanţării | 2 chingi Perlon foarte rezistente | |
Accesibilitate | unilateral | |
Greutate | 20 kg | |
Standard | EN 131 | |
Principiul două mâini libere (two hands free) | da | |
Safer Step | da | |
Tip produs | Scară cu platformă |
Cod articol | 966272 10 | |
EAN / GTIN | 4003866404797 | |
Număr producător | 40479 |