Scară pliantă, număr de trepte 3 – 12, cu acces pe o singură parte, cu balustradă

Cod articol.: 966272 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ghidare traversă conic
Lăţime inferioară, exterioară 0,62 m
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 3
Număr de trepte, inclusiv platformă 4
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 265 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Înălţime de lucru cca. 3 m
Platformă disponibilă da
Platformă înălțime 1,03 m
Platformă lăţime 380 mm
Platformă adâncime 390 mm
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Accesibilitate unilateral
Asigurare împotriva distanţării 2 chingi Perlon foarte rezistente
Tavă de depozitare disponibilă da
Cu balustradă da
Principiul două mâini libere (two hands free) da
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 11 kg
Lungimea conductorului 2,2 m
Culoarea gri; argintiu
Tip produs Scară cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol 966272 4
EAN / GTIN 4003866416332
Număr producător 41633
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Execuţie:

Scară dublă cu trepte adânci de 80 mm fixate cu bride. Platformă de lucru cu suprafaţă mare, cu strat din tablă striată de aluminiu (380×390 mm). Tavă de depozitare din aluminiu. În variantă standard cu 2 mâini curente, pentru urcare şi coborâre în condiţii de siguranţă. Stabilitate optimă datorită celor 2 chingi Perlon foarte rezistente cu rol de asigurare împotriva distanţării (de la 5 trepte).

Standard:

EN 131.