{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 570 mm | |
Lăţime | 560 mm | |
Adâncime | 860 mm | |
Lăţime utilă | 500 mm | |
Adâncime utilă | 800 mm | |
Înălţime de umplere | 400 mm | |
Înălţime maximă a stivei | 500 mm | |
Lăţime de introducere | 360 mm | |
Adâncime de introducere | 660 mm | |
Distanţă de la sol | 100 mm | |
Capacitate portantă | 1.000 kg | |
Capacitate portantă a stivei | 5.000 kg | |
Material | Tablă de oţel | |
Culoarea | RAL 7005 gri şobolan | |
Execuţia peretelui | Cu clapetă | |
Margine de stivuire pe 3 părţi | nu | |
Colţuri de prindere cu ochiuri pentru macara | da | |
Cu buzunare pentru stivuitor | nu | |
Poate fi ridicat cu macaraua | da | |
Este posibilă stivuirea mixtă a diferitelor mărimi | nu | |
depozitabil | da | |
Greutate | 27 kg | |
Tip produs | Recipient mare pentru transport şi stivuire |
Cod articol | 963561 800X500 | |
EAN / GTIN | 4251572701604 | |
Număr producător | M1510-05-01 |