{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Grosimea materialului | 1 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Ready-to-go; Ready-to-go | |
Înălţime | 900 mm | |
Lăţime | 1.300 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Recomandat pentru adâncimea blaturilor de | 750 mm | |
Greutate | 17,8 kg | |
Tip produs | Suport pentru picioare |
Cod articol | 927261 1200/3 | |
EAN / GTIN | 4062406110475 |