{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 30 kg | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
Serie | Banc de lucru KOMBI | |
Lăţime utilă | 415 mm | |
Adâncime utilă | 590 mm | |
Domeniu de utilizare | Banc de lucru | |
Execuţia raftului de depozitare | Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 933734 | |
EAN / GTIN | 4045197436771 |