{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 30 kg | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Turvallisuustodistus | GS TÜV Nord | |
Sarja | KOMBI-työpöytä | |
Hyötyleveys | 415 mm | |
Hyötysyvyys | 590 mm | |
Käyttöalue | Työpöytä | |
Hyllyn rakenne | kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso | |
Tuotetyyppi | Lokeroalusta |
Tuotekoodi | 933734 | |
EAN / GTIN | 4045197436771 |