{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 30 kg | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMBI-arbetsbänk | |
invändig bredd | 415 mm | |
effektivt djup | 590 mm | |
Användningsområde | Arbetsbänk | |
Hylla utförande | fast monterad hylla; rak hylla | |
Produktslag | Hylla |
Artikkelkode | 933734 | |
EAN / GTIN | 4045197436771 |