{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Unghi de deschidere a uşii | 180 grad | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 800 mm | |
Lăţime | 600 mm | |
Adâncime | 650 mm | |
Înălţimea utilă | 700 mm | |
Lăţime utilă | 550 mm | |
Înălţimea uşii | 700 mm | |
Înălţimea utilă a uşii | 700 mm | |
Opritor de uşă | pe stânga | |
Număr de sertare | 0 | |
Număr de uşi | 1 | |
Greutate | 31 kg | |
Tip produs | Carcasă banc de lucru |
Cod articol | 927617 800 | |
EAN / GTIN | 4062406265052 |