{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14,5 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 154 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 14 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Avans fz în oțel < 55 HRC | 0,16 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | ICP 145 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Denumirea producătorului | ICP 145 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231740 14,5 | |
EAN / GTIN | 7291075248289 | |
Număr producător | 5508425 |