IFP 365-SPADE IQ IC908 Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

Cod articol: 3424408
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3424408
EAN / GTIN 7291075452716
Număr producător 3424408
L-Număr L24050 1661

Descriere

Descriere:

Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 36.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 15.25 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 36.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungime exterioară (LPR): 20.8 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate