HCP 232-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Cod articol: 5568046
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5568046
EAN / GTIN 7291075334869
Număr producător 5568046
L-Număr L24050 370

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.75 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 23.2 mm
  • Lungime funcţională (LF): 8.05 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 23.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 13.33 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 138 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 5.28 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAMIQ" Vedeţi-le pe toate