{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Centron® | |
⌀ nominal D | 28 | |
Utilizare găurire | Realizare de găuri înfundate; Condiționată găurirea transversală; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Dimensiunea corpului de bază | 26 | |
Şurub pentru corpul de bază | 239653 8IP9 | |
Dimensiunea vârfului de centrare | 50 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 07T308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236651 28 | |
EAN / GTIN | 4047109227019 | |
Număr producător | V46 22800 |